RF-MS 100X2.3X25.4 荒刃メタルソー RF-MS 大洋ツール 65966689

荒刃メタルソー RF-MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4刃幅(mm)2.3注文コード65966689品番RF-MS 100X2.3X25.4
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。

用途鋳物、アルミ合金材質SKH51刃数30穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)100表面処理ノンコート刃幅(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする