MH008 カーペイント(ボカシ剤) 武蔵ホルト 65967597

カーペイント(ボカシ剤)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)注文コード65967597品番MH008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。
自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

寸法(mm)53×53×162危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量72mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65967597
2021-04-01
用途: 車の修理
卸売・小売業

とても使いやすく、ちょうどよかったです。
早めに届いたのもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする