MH100 ホルツ シリコンリムーバー 武蔵ホルト 65967642

ホルツ シリコンリムーバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)注文コード65967642品番MH100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ワックスやシリコーン、オイルを簡単にすばやく除去し、パテやペイントの密着性を高めます。
P・Pやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。

寸法(mm)52×52×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65967642
2019-08-28
用途: 塗装前の脱脂
電気・ガス・熱供給・水道業

手軽で簡単に事前の下処理である脱脂が出来てイイですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする