SAC-S 25X60° 柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール 65967800

柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
角度(°)60
刃数12
外径(Φmm)25
内容量1本注文コード65967800品番SAC-S 25X60°
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56刃数12全長(mm)70角度(°)60柄径(Φmm)12外径(Φmm)25表面処理ノンコート刃幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする