SAC-S 60X45° 柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール 65967924

柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
角度(°)45
刃数16
外径(Φmm)60
内容量1本注文コード65967924品番SAC-S 60X45°
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56刃数16全長(mm)120角度(°)45柄径(Φmm)25外径(Φmm)60表面処理ノンコート刃幅(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする