曜日別特売
MH11501 プラサフ 武蔵ホルト 65968035

プラサフ

(83件のレビュー)
取扱い終了
ホワイト
内容量1本(300mL)注文コード65968035品番MH11501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。
車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。
パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。
乾燥後の研磨も容易です。
補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。
塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。

ホワイト寸法(mm)60×60×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65968035MH1150109963931MH11501MH11501 プラサフ 武蔵ホルト 09963931プラサフ武蔵ホルト1本(300mL)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963931
2023-12-27
用途: 軽トラに
その他業種

サビを落とした後にこれ。
ベテランの方のお勧めで使っています。
良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09963931
2024-01-31
用途: 明るい色の下地に最適

グレーのプラサフに対して黄色などは明るく夕方など少し暗くなっても目立ちます

対象商品 : 09963931
2023-01-30
用途: 塗装作業時
その他業種

下地作りにはこれ一択です。これとミッチャクロンを使えば、塗料の定着率が大幅に上がる気がします。(どちらかだけでも良いとは思いますが)

3が参考にしています
対象商品 : 09963931
2023-05-07
用途: バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの下塗りに使用。当たり前ですがHoltsなので良い商品です。

対象商品 : 09963931
2023-01-20
用途: アルミの塗装のベース処理
クレアルアーク製造業

塗装には欠かせません。速乾性なので作業効率が良く毎回愛用しています。

対象商品 : 09963931
2022-11-16
用途: 塗装

塗装の下塗装に使用。塗装の下準備として必需品です。使い勝手もよくいつも使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09963947
2022-04-01
用途: アルミダイキャストの段差、へこみ修正

比較的厚めに塗料が乗るので、微小な段差、へこみであれば1回の塗装で対応できる。塗装後の表面は均一になるので水研ぎが少なくて済む。
研ぎやすい反面、耐水ペーパー800番以上を固い板に沿わせて研がないと当りの強い部分が先に削れるので平面が出ないので注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 09963947
2022-05-24
用途: 車の塗装
タケノカーショップ自動車・二輪車・自転車関連業

ホイツの商品は初めて使いました。今まで使ったものより使い易いでした。今後も利用したいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする