大洋ツール
スパイラルブリッジリーマー SP-BR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
17.5
17.5
17.5
10
11
12
13
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
先端径(mm)
12.5
12.5
12.5
6.33
7.33
8.33
9.33
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
13.5
14
14.5
15
14.25
14.75
15.25
15.75
16.25
16.75
17.25
17.75
18.25
18.75
19.25
19.75
19
刃長(mm)
120
95
110
120
145
155
180
全長(mm)
210
170
200
210
260
270
310
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65968177
品番
SP-BR 17.5
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
5
全長(mm)
210
刃長(mm)
120
外径(Φmm)
17.5
先端径(mm)
12.5
表面処理
ノンコート
食付長さ(mm)
60
柄タイプ
MT2