SP-BR 26.0 スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツール 65968344

スパイラルブリッジリーマー SP-BR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)26
26
10
11
12
13
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26.5
先端径(mm)19.75
19.75
6.33
7.33
8.33
9.33
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
14.25
14.75
15.25
15.75
16.25
16.75
17.25
17.75
18.25
18.75
19.25
19
刃長(mm)155
全長(mm)270
内容量1本注文コード65968344品番SP-BR 26.0
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数7全長(mm)270刃長(mm)155外径(Φmm)26先端径(mm)19.75表面処理ノンコート食付長さ(mm)75柄タイプMT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする