曜日別特売
- プラ擬木はなえ80 サンポリ 65968552

プラ擬木はなえ80

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個寸法(mm)Φ80×H300タイプ300単杭注文コード65968552品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

リアルさを追求した、軽くて扱いやすいプラスチックタイプの擬木です。

用途花壇の縁取りに材質プラスチック寸法(mm)Φ80×H300質量(kg)0.6タイプ300単杭
注意
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65968552-29821296-- プラ擬木はなえ80 サンポリ 29821296プラ擬木はなえ80サンポリ1セット(20個)
9,998
税込10,998
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする