SP-HR 22.5 スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール 65968570

スパイラルハンドリーマー SP-HR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)250注文コード65968570品番SP-HR 22.5
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数8全長L(mm)250表面処理ノンコート刃長l(mm)130ねじれ角(°)左12食付長さT(mm)25直径D(Φmm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする