SP-HR 29.0 スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール 65968694

スパイラルハンドリーマー SP-HR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)305注文コード65968694品番SP-HR 29.0
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数10全長L(mm)305表面処理ノンコート刃長l(mm)150ねじれ角(°)左12食付長さT(mm)25直径D(Φmm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする