SP-MR 8.3 スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツール 65969236

スパイラルマシンリーマー SP-MR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)160注文コード65969236品番SP-MR 8.3
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数6全長L(mm)160表面処理ノンコートMTNo.1刃長l(mm)70ねじれ角(°)左12食付長さT(mm)1直径D(Φmm)8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする