- ワンタッチ駆血帯 ティティメディカル 65969759

ワンタッチ駆血帯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ミント
内容量1個注文コード65969759品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。

用途駆血帯として材質プラスチック/ポリエステル/リクラ幅(mm)25全長(mm)500ミント質量(g)約45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする