※色見本
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
SC-IB2 専用カラーマスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(129g)
1個(230g)
1個(129g)
色
ブラック
ホワイト
ライトグレー
グレー
ダークグレー
ダークブラウン
ブラック
ステンカラー
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(129g)
注文コード
65970372
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SC-IB2専用のカラーマスター
色
ブラック
外観
ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
混合比
基剤:硬化剤:カラーマスター=100:8.3:3.0
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。