- ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカル 65970373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカル 65970373
- ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカル 65970373

ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パープル
内容量1セット注文コード65970373品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。

用途医療現場で材質エラストマー長さ(mm)400パープルチューブ径(Φmm)約10色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする