曜日別特売
58070 ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール MASTER AIR 65971483

ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65971483品番58070
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オータビルサイズが3mmに変更になりました。
非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。

付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み全長(mm)115質量(g)450ねじ径(エアー入口)1/4エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26振動数(無負荷)7500使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65971483
2023-06-30
用途: 雨戸・シャッター塗装時
建設業・工事業

機械自体は凄く良いです。付属のパッドが30Φのみで50Φも有るといいですが、探してもないので自作するしか無いでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 65971483
2022-10-02
用途: 塗装仕上げ研磨作業時
TOTALREPAIR ECOiST

研磨範囲が狭い範囲に抑えられるため、必要以上に周囲に傷を付けずに済み小回りが利くので便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする