大洋ツール
スパイラルシェルリーマー SP-SR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
48
48
48
42
45
49
50
25
30
35
40
52
55
56
60
62
64
65
66
68
70
72
74
75
80
85
90
95
100
刃長(mm)
70
50
60
70
75
80
90
100
全長(mm)
80
60
70
80
90
100
110
120
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65973086
品番
SP-SR 48.0
参考基準価格(税別)
¥113,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
12
全長(mm)
80
穴径(Φmm)
25
刃長(mm)
70
外径(Φmm)
48
表面処理
ノンコート
食付長さ(mm)
2
キー溝幅(mm)
8