24598 PリムーバブルA型マジカルボード 皮茶 P・O・Pプロダクツ 65975464

PリムーバブルA型マジカルボード 皮茶

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード65975464品番24598
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
盤面を引き抜くことができます。出し入れをスムーズに行うことができ、今まで一苦労だったボード書きが劇的に楽になりました。

表示寸法(mm)390×730適合マグネット、ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク種別両面材質(ボード面)表面処理鋼板、(芯材)MDF、(フレーム)松、(金属・ビス)スチール黒ベタ外寸法(mm)450×990
注意
※裏面は黒無地です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする