曜日別特売
TC-LS 13X2X150 ロング柄Tスロットカッター TC-LS 大洋ツール 65978205

ロング柄Tスロットカッター TC-LS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)2
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
18
20
17
19
22
24
25
26
28
30
外径(Φmm)13
13
10
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
内容量1本注文コード65978205品番TC-LS 13X2X150
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数8全長(mm)150柄径(Φmm)12外径(Φmm)13表面処理ノンコート刃幅(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする