66-52 冷感インナーキャップ カバー付 ROUTE66 65979533

冷感インナーキャップ カバー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
CAMOUFLAGE
内容量1個注文コード65979533品番66-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。
吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。
紫外線遮断率(UVカット)98%。
紫外線保護指数(UPF)50+。
抗菌仕様。
洗濯機で洗えます。
ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。

CAMOUFLAGE材質ポリエステル100%使用目的暑さ対策サイズフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする