TC-MT 19X4XMT2 MT柄Tスロットカッター TC-MT 大洋ツール 65983726

MT柄Tスロットカッター TC-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)4
外径(Φmm)19
内容量1本注文コード65983726品番TC-MT 19X4XMT2
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51全長(mm)99.5外径(Φmm)19シャンクMT2表面処理ノンコート刃幅(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする