曜日別特売
EB3L-S01SDN EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気) 65986926

EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台定格電圧(V)DC12±10% 本安回路側、DC24 非本安回路側(信号入力)電源電圧(V)DC24注文コード65986926品番EB3L-S01SDN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
キャパシタンス(F)
最大外部→チャンネルセパレート配線時:4.7×10-7、チャンネルコモン配線時:4.9×10-7
本安回路側
耐電圧(V/min)
AC電源-信号入力間:AC1500、本安回路-非本安回路間:AC1527
ただし、DC電源-信号入力間は除く
インダクタンス(mH)
最大外部→チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6
本安回路側
最大抵抗(Ω)
外部→200/(n+1)(n=チャンネルコモン数)
本安回路側
最大出力電圧(V)
13.2
本安回路側
定格電圧(V)DC12±10% 本安回路側、DC24 非本安回路側(信号入力)電源電圧(V)DC24質量(g)130保護構造IP20動作方式-定格周波数(Hz)-消費電力約5.2W(EB3L-S16CSDN DC24Vにて)接続方式端子接続保存温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)防爆構造本質安全防爆構造回路方式ソース形取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)突入電流(A)10(DC24Vにて)設置場所屋内の安全場所(非危険場所)定格電流(mA)DC10±20% 本安回路側、5 非本安回路側(信号入力)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)許容電圧変動±10%最大出力電力(W)チャンネルセパレート配線時:0.0469、チャンネルコモン配線時:0.75 本安回路側回路数1回路最大電圧(V)[非本安回路]250(UL:125V)動作機能入力オンで出力オン(1対1)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)直取付け時:片振幅0.75mm 10~55、DINレール取付け時:片振幅0.35mm 10~55耐衝撃(耐久)(m/s2)直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)最大出力電流(A)チャンネルセパレート配線時:0.0142、チャンネルコモン配線時:0.2272 本安回路側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする