大洋ツール
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
角度(°)
60
60
90
120
刃数
8
6
8
10
12
14
外径(Φmm)
12
8
10
12
15
20
25
30
35
40
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65986989
品番
WAC-S 12X60°
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
8
全長(mm)
50
角度(°)
60
柄径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3