曜日別特売
WAC-S 30X120° 柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S 大洋ツール 65987129

柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
角度(°)120
刃数12
外径(Φmm)30
内容量1本注文コード65987129品番WAC-S 30X120°
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56刃数12全長(mm)80角度(°)120柄径(Φmm)16外径(Φmm)30表面処理ノンコート刃幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする