大洋ツール
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
角度(°)
90
60
90
120
刃数
14
6
8
10
12
14
外径(Φmm)
40
8
10
12
15
20
25
30
35
40
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65987174
品番
WAC-S 40X90°
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
14
全長(mm)
95
角度(°)
90
柄径(Φmm)
20
外径(Φmm)
40
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
12