EB3S-BR01AN EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気) 65987276

EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
回路方式リレー出力
最大使用電圧(V)AC100~240
回路数1
内容量1台注文コード65987276品番EB3S-BR01AN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
保護構造IP20(IEC)質量(g)145最大使用電圧(V)AC100~240回路方式リレー出力回路数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする