SAC-LH 70X10X25.4X60° シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH 大洋ツール 65987348

シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード65987348品番SAC-LH 70X10X25.4X60°
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51穴径(Φmm)25.4角度(°)60外径(Φmm)70表面処理ノンコート刃幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする