IDEC(和泉電気)
EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
回路方式
トランジスタ出力
リレー出力
トランジスタ出力
最大使用電圧(V)
AC100~240
AC100~240
DC24
回路数
6
1
2
4
6
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65987416
品番
EB3S-BT06AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
保護構造
IP20(IEC)
質量(g)
340
最大使用電圧(V)
AC100~240
回路方式
トランジスタ出力
回路数
6