HS5L-VD7Y4M-G HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 65989184

HS5L形ソレノイド付安全スイッチHS5L-VD7Y4M-G

(1件のレビュー)
ロック機構ソレノイドロック
タイプ4接点タイプ
回路VD
内容量1台注文コード65989184品番HS5L-VD7Y4M-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
タイプ
4接点タイプ
機械的耐久性
200万回以上(操作頻度900回/時、アクチュエータ挿抜、ソレノイド動作)、S9Z-SH5/EH5L/DH5形使用時は10万回以上(アクチュエータ挿抜)
回路
VD
ロック機構
ソレノイドロック
仕様
対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s
質量(g)
約300
保護構造
IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
適合規格
EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格絶縁電圧(V)
250(LED、ソレノイド-アース間:30)
表示灯の有り無し
有(緑)
機能
ソノレイド有、手動ロック解除KEY有
動作力
直接開路:120N以上
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
20~95%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~55(ただし、氷結しないこと)
ケーブル
0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)
ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上
耐振動(誤動作)
10~55Hz、片振幅:0.35mm
電気的耐久性
10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
条件付短絡電流
50A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
2.5
最大操作頻度
900回/時
コンジット口サイズ
M20
定格使用電圧(V)
30/125/250
動作ストローク(mm)
直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

安全スイッチとしては非常に助かりました、欲を言えば価格がもう少し安価だと有難いのと相手側のキーも付属していると、そのまま使えるのになと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする