曜日別特売
SAC-RH 70X13X25.4X40° シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH 大洋ツール 65989414

シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)70穴径(Φmm)25.4角度(°)40注文コード65989414品番SAC-RH 70X13X25.4X40°
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4角度(°)40外径(Φmm)70表面処理ノンコート刃幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする