IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
接点構成
1c
ボタン色
乳白
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
注文コード
65991537
品番
LBW6B-M1T5LW
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色・端子形状
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
ボタン色
乳白
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
接点材質
銀接点
種別
押ボタンスイッチ
形状
丸形
種類
非照光式
保護構造
IP65
取付穴(mm)
Φ22.3(0~0.2)
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
本体形状
分離形
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
動作
モメンタリ
操作部形状
平形
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼル色
黒
ベゼルサイズ(mm)
Φ26
ボタン仕様
照光レンズ
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)
200以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000