GARDENA(ガルデナ)
水栓連結コネクター 2917-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65992344
品番
901026801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。
適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途
ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)
0.023
色
グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×35
適合ねじ径(Φmm)
26.5