曜日別特売
901029901 ホースジョイント 三又 2934-20 GARDENA(ガルデナ) 65992353

901029901 ホースジョイント 三又 2934-20 GARDENA(ガルデナ) 65992353
901029901 ホースジョイント 三又 2934-20 GARDENA(ガルデナ) 65992353
901029901 ホースジョイント 三又 2934-20 GARDENA(ガルデナ) 65992353
901029901 ホースジョイント 三又 2934-20 GARDENA(ガルデナ) 65992353

ホースジョイント 三又 2934-20

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65992353品番901029901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

2方向に分水する三つ又ホースジョイント。

用途ホースジョイント。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.02グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×67×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする