大洋ツール
超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
6
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
外径(Φmm)
15
10
12
15
16
20
25
30
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65992634
品番
C-TC-LS 15X6
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬Z20
刃数
8
全長(mm)
150
首径(mm)
6
柄径(Φmm)
12
外径(Φmm)
15
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
6
首長(mm)
20