曜日別特売
ABN101G Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) 65992693

Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接点構成1b
動作方式モメンタリ
ボタン色
接点材質
内容量1個注文コード65992693品番ABN101G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。

動作方式モメンタリ接点構成1bボタン色ボタン形状丸形(平形)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65材質(リング)金属(クロームメッキ)規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: 実験装置のスタートボタンに使用します

緑色だけでは何か足りない気がして、銀の枠が気に入ってます。

対象商品 : 65993357
2021-07-20
用途: 簡易治具の電源スイッチ。
株式会社オーレックス

今回は1aオルタネート形式で購入。
オルタネート動作を外部から見た場合、ON/OFFの段差があまり目立たないタイプ。
接点ユニットはIDECの一般的なスタイル。
操作感はしっかりしているのでブラインドでの操作ミスはしにくい。

対象商品 : 65992815
2018-12-17
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

旧製品の反応が悪くなったので交換です。
特に不具合もなく作動しています。

対象商品 : 06934864
2018-04-23
用途: トータルカウンターと組み合わせて使用
建設業・工事業

これからも使用したい。有難うございました。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 06934706
2016-12-10
用途: 安全教室の信号部品に使用します

ボランティアで幼稚園児の交通安全教室を行う時に、段ボールで作った歩行者用信号を使っていますが、ウインカーリレーなどを使って点滅もする信号機を作成しようと思い、 赤・黄・緑の三色を購入しました。試行錯誤しながらゆっくり作ろうと思っています。

2016-11-24
用途: 美容器具のオンオフスイッチとして
サービス業

10年以上こちらのメーカーのスイッチを使用していますが、故障や不具合がありません。汎用製品で繰り返し使う場合、おすすめです。

対象商品 : 06934697
2016-03-22
用途: 各種装置のスタートボタン、非常停止ぼたんなど
ケージーエス株式会社

ちょっと大きいのが長所のような短所のような。でも作業者の手触りはGOODです

対象商品 : 06934697
2016-01-19
用途: 操作盤

開口サイズにピッタリのパンチも欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする