C-TC-LS 25X2.5 超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS 大洋ツール 65992835

超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)2.5
外径(Φmm)25
内容量1本注文コード65992835品番C-TC-LS 25X2.5
参考基準価格(税別)¥121,500販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質超硬Z20刃数10全長(mm)150首径(mm)14柄径(Φmm)16外径(Φmm)25表面処理ノンコート刃幅(mm)2.5首長(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする