H-TPRT 7XMT1 ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT 大洋ツール 65993350

ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び径d17注文コード65993350品番H-TPRT 7XMT1
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH56刃数3全長L(mm)200表面処理ノンコートMTNo.1刃長l(mm)119ねじれ角(°)左40小径d(Φmm)6.9太径D2(Φmm)9.28食付長さT(mm)1呼び径d17基準長(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする