H-TPRT 50XMT4 ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT 大洋ツール 65993700

ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び径d150注文コード65993700品番H-TPRT 50XMT4
参考基準価格(税別)¥587,800販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH56刃数4全長L(mm)525表面処理ノンコートMTNo.4刃長l(mm)351ねじれ角(°)左40小径d(Φmm)49.5太径D2(Φmm)56.52食付長さT(mm)2呼び径d150基準長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする