曜日別特売
HRF-S90(ISO書類一式付) ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社 65994356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRF-S90(ISO書類一式付) ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社 65994356
HRF-S90(ISO書類一式付) ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社 65994356

ロックウェル硬さ基準片

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット
硬さHRF-S
呼び90
内容量1セット注文コード65994356品番HRF-S90(ISO書類一式付)
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥28,468
販売価格(税別)
25,880
呼び90JIS規格JIS K7202硬さHRF-S仕上バフ仕上げ(測定面)形状(mm)Φ64×10バラツキ許容値(R=Max.-Min)1.0測定点数(n)10(5×2)校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする