※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本科学工具研究社
ロックウェル硬さ基準片
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
1個
1セット
硬さ
HRL-S
HRR-S
HRL-S
HRM-S
HRE-S
HRF-S
HRS-S
呼び
92
123
105
118
92
107
67
90
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65994374
品番
HRL-S92(ISO書類一式付)
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥28,468
販売価格(税別)
¥
25,880
バスケットに入れる
呼び
92
JIS規格
JIS K7202
硬さ
HRL-S
仕上
バフ仕上げ(測定面)
形状(mm)
Φ64×10
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
1.0
測定点数(n)
10(5×2)
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100