RF-STC 60X30 ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC 大洋ツール 65994594

ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)30
外径(Φmm)60
内容量1本注文コード65994594品番RF-STC 60X30
参考基準価格(税別)¥192,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56刃数8全長(mm)200首径(mm)28柄径(Φmm)32外径(Φmm)60表面処理ノンコート刃幅(mm)30首長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする