曜日別特売
USB-CDKG01 ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス 65994821

USB-CDKG01 ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス 65994821
USB-CDKG01 ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス 65994821
USB-CDKG01 ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス 65994821
USB-CDKG01 ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス 65994821
USB-CDKG01 ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス 65994821
USB-CDKG01 ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス 65994821
USB-CDKG01 ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス 65994821
USB-CDKG01 ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス 65994821
USB-CDKG01 ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス 65994821

ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65994821品番USB-CDKG01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

各種ポートを搭載した、ポータブルゲーミングPC用の多機能ドッキングステーションです。
20cmと長めのUSB Type-Cケーブルを採用し、ほとんどの市販ポータブルゲーミングPCに対応可能です。
最大4K/60HzのHDMI出力に対応しており、テレビやディスプレイでなめらかな映像を楽しめます。
ギガビットイーサネットに対応し、高速通信でゲームや動画を快適に楽しめます。
PD100W対応により、高負荷時でもPCが安定して動作します。
USB Type-Aポートを3つ搭載し、キーボード、マウス、コントローラー、外付けHDDなどを接続できます。
USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
ホスト側のUSB Type-Cコネクタは抜きやすい形状で、取り外し時のPC破損リスクを軽減します。
台座が底面から浮いているため通気性が高く、熱を効率的に逃します。
底面の滑り止めにより、安定して設置できます。

その他
【DisplayPort Altモード】非対応
【eMarker】非搭載
仕様【LAN側】RJ-45 メス×1、【PDポート側】USB Type-C メス×1、【デバイス側】USB 3.2 Gen 1×1 Standard-A メス×3、【ホスト側】USB Type-C 3.2 Gen 1×1 オス×1、【映像出力側】HDMI メス (タイプA 19ピン)×1ブラック適合規格USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×72×43対応【USB PD (Power Delivery)】最大100W対応最大解像度3840×2160/60Hz電源供給方式バスパワー/セルフパワー (PDポートから給電時)ケーブル長(cm)20データ転送速度最大5Gbps (理論値)イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする