ホームテイスト
大人かわいいインテリア 棚・コンセント付きチェストベッド シングル【anail アネール 】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ホワイトオーク
ブラックオーク
ホワイトオーク
オーク
ウォールナット
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65996639
品番
OK-STL-S-WOK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
大人かわいいチェストベッドSサイズ!
2口コンセントが付いた宮棚はスマホの充電やお気に入りの小物置きにピッタリ!
衣類や寝具などをたっぷり収納できる引き出し付きで左右付け替えOK!
用途
腰掛けるのに程良い高さなので、立ち上がりがスムーズにでき、
日中はソファとしてお使い頂くのもオススメです!
本物の木のような木目調プリント紙でお部屋に明るさと温かみが生まれます。
材質
パーチクルボード、MDF、表面材:プリント紙化粧合板
質量(kg)
46.1
色
ホワイトオーク
サイズ
シングル
種類
チェストベッド
寸法(cm)
106.4×213.6×69.5
注意
※お客様組立商品です
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
13,182
/
税込
¥
14,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません