画角水平角度約5.5~57度
[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS解像度400万画素色白赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm赤外線投光距離約50m距離赤外線監視可能距離:約40mレンズサイズ(mm)5~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です)質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です)電源DC12V伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)形状暗視型使用場所屋外温暖地・寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応