曜日別特売
PD-BF120 USB充電式扇風機 腰ベルトファン プロドーグ 65997987

USB充電式扇風機 腰ベルトファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65997987品番PD-BF120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!

質量(g)127電源USB給電にてバッテリー充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2風量調整3段階充電時間(時間)約4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする