カモグレー/M カモフラヤッケVN-500 5枚セット エヌディエー 65998129

カモグレー/M カモフラヤッケVN-500 5枚セット エヌディエー 65998129
カモグレー/M カモフラヤッケVN-500 5枚セット エヌディエー 65998129
カモグレー/M カモフラヤッケVN-500 5枚セット エヌディエー 65998129
カモグレー/M カモフラヤッケVN-500 5枚セット エヌディエー 65998129

カモフラヤッケVN-500 5枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズM
カモグレー
内容量1セット(5枚×1セット)注文コード65998129品番カモグレー/M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【ポケット】フラップ付きフロントポケット 【フードドローコード】ドローコードで調節可能 【裾ドローコード】ドローコードで調節可能

用途
仕事でもアウトドアでもシーンによって使い分けられるカモフラヤッケ5枚セット *表面撥水加工(レインウエアではないので本品に防水性はありませんご注意ください)*軽量素材
カモグレーサイズM胸囲(cm)84~92身長(cm)160~170素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする