大洋ツール
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃幅(mm)
4
4
4
2
2.5
3
3.5
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
18
20
17
19
22
24
25
26
28
30
外径(Φmm)
10
10
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
90
100
全622種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65998435
品番
STC-LS 10X4X100
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
6
全長(mm)
100
首径(mm)
5
柄径(Φmm)
12
外径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
4
首長(mm)
21