カーキ/5L ハンディヤッケVN-600 5枚セット エヌディエー 65998540

カーキ/5L ハンディヤッケVN-600 5枚セット エヌディエー 65998540
カーキ/5L ハンディヤッケVN-600 5枚セット エヌディエー 65998540
カーキ/5L ハンディヤッケVN-600 5枚セット エヌディエー 65998540

ハンディヤッケVN-600 5枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズ5L
カーキ
内容量1セット(5枚×1セット)注文コード65998540品番カーキ/5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【フロントポケット】フラップ付きフロントポケット 【左腕ペン差し付き】2本差しが可能 【裾ドローコード】ドローオードで調整可能 【ポケッタブル収納】

用途
携帯にも便利!風、汚れ、ホコリ避けに、 *立体フード、首元ファスナー ご注意:レインウエアではないので本品に防水性はありません
カーキサイズ5L胸囲(cm)120~134身長(cm)185~195素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする