曜日別特売
34AC195A アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所 65998547

アルミ製 ホースキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)19.5
内容量1個注文コード65998547品番34AC195A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80
販売価格(税別)
73

ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。

材質アルミ製高さ(mm)22.5肉厚(mm)1.0内径(mm)19.5穴径(mm)15.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65998583
2023-09-01
用途: ホースの製作時
サービス業

内径に対して、1.5倍位
長さがあると、いいですよ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする