アプリコット/M マルチパンツVN-601 5枚セット エヌディエー 65998908

アプリコット/M マルチパンツVN-601 5枚セット エヌディエー 65998908
アプリコット/M マルチパンツVN-601 5枚セット エヌディエー 65998908
アプリコット/M マルチパンツVN-601 5枚セット エヌディエー 65998908
アプリコット/M マルチパンツVN-601 5枚セット エヌディエー 65998908

マルチパンツVN-601 5枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズM
アプリコット
内容量1セット(5枚×1セット)注文コード65998908品番アプリコット/M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

*ウエストゴム *前開きファスナー *ポケット *裾ゴム絞り

用途おしりからもも回りがゆったりカットで軽快!アプリコットサイズM股下(cm)70ウエスト(cm)72~80素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする